Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Amo III typ 3 stal ocynkowana AW 30
WKRĘT-AMO III-PŁAS-RW30-(A2K)-7,5X132
AMO III
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych
- Nośność jest zachowana nawet przy obciążeniu termicznym
- Testowana odporność ogniowa przez 120 minut
- Oszczędność czasu – nie wymaga kotwienia
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są wymagane żadne narzędzia
- Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową bitu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż przelotowy
- Natychmiastowa nośność — bez czasu oczekiwania po włożeniu
- Blokada wymuszona — rozwiązanie wymagające dużej odporności na obciążenia
- Wyjmowana
- Praktycznie brak sił rozprężających przy wkładaniu
Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.
Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.
Testowanie elementu łączącego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.
Badanie przydatności do zamocowania okna do konstrukcji murowanej przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.
Informacje dla użytkowników
Wytyczne dotyczące planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie 2010
Nr art. 5995 000 000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodne z wymaganiami dawnej normy DIN 18056 lub elementy o powierzchni przekraczającej 9 m² i przeszklenie zabezpieczające zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4
Normę DIN 18056 stosuje się standard do ścian okiennych o powierzchni co najmniej 9 m² o minimalnej długości boku 2 m po krótszej stronie. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Inne informacje
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® Bag
Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcania (patrz również 55.2 Amo® III 11.5 mm)
Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.
Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.
Testowanie elementu łączącego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.
Badanie przydatności do zamocowania okna do konstrukcji murowanej przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.
Materiały dodatkowe(X)
- Beznaprężeniowy montaż dystansowy ram okiennych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Łączenie ramy
- Do mocowania szekli okiennych, kotew obrotowych i łączników z pazurem, wbijanych (wersja krótka)
- Dzięki dużemu łbu płaskiemu, jest on dobrze osadzony w profilu okna, co ułatwia stosowanie zaślepek
Długość (l) | 132 mm |
Średnica gwintu (d) | 7,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Średnica łba (d(h/k)) | 12,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW30 |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt końcówki | Końcówka |
Dane techniczne | |||||
Typ kotwy | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||
Czas trwania odporności ogniowej Klasa wytrzymałości betonu Minimalnie C20/25 i najwyżej C50/60 | Centralne obciążenie rozciągające | F30 [kN] | 0,80 | – | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | – | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | – | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | – | 0,40 | ||
Ciąg poprzeczny lub ukośny do 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Parametry montażu | |||
Minimum Rozstaw krawędzi | Beton | cmin [mm] | 50 |
Cegła silikatowa, cegła pełna, pumeks, Lekki beton, drewno miękkie | 60 | ||
Minimum Głębokość wkręcania | Beton | hnom,min [mm] | 30 |
Cegła silikatowa, cegła pełna | 50 | ||
Pumeks, lekki beton, drewno miękkie | 60 | ||
Średnica wierconego otworu | Beton | d0 [mm] | 6,5 |
Cegła silikatowa, cegła pełna, pumeks, Beton lekki | 6,0 | ||
Drewno miękkie | Bez konieczności wstępnego nawiercania | ||
Rama okna | 6,2 | ||
Głębokość wierconego otworu | h1 [mm] | Głębokość wkręcania + 10 mm + każda istniejąca warstwa tynku |