Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III  TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy - 1
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III  TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy - 2
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III  TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy - 3
Śruba do montażu dystansowego Amo<SUP>® </SUP>III  TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy

Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Duży łeb płaski umożliwia bezproblemowe osadzenie w ościeżnicy i optymalne osłonięcie zaślepkami. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd AW30.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
  • Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych

  • Nośność jest zachowana nawet przy obciążeniu termicznym

  • Testowana odporność ogniowa przez 120 minut

  • Oszczędność czasu – nie wymaga kotwienia

  • Krótki czas montażu, ponieważ nie są wymagane żadne narzędzia

  • Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową bitu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających

  • Montaż przelotowy

  • Natychmiastowa nośność — bez czasu oczekiwania po włożeniu

  • Blokada wymuszona — rozwiązanie wymagające dużej odporności na obciążenia

  • Wyjmowana

  • Praktycznie brak sił rozprężających przy wkładaniu
Potwierdzenie właściwości

Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.



Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.



Testowanie elementu łączącego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.



Badanie przydatności do zamocowania okna do konstrukcji murowanej przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.

Uwaga

Informacje dla użytkowników


Wytyczne dotyczące planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie 2010



Nr art. 5995 000 000:


Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.



Ściany okienne zgodne z wymaganiami dawnej normy DIN 18056 lub elementy o powierzchni przekraczającej 9 m² i przeszklenie zabezpieczające zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4


Normę DIN 18056 stosuje się standard do ścian okiennych o powierzchni co najmniej 9 m² o minimalnej długości boku 2 m po krótszej stronie. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.



Inne informacje


Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.


Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)



Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)



Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® Bag



Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcania (patrz również 55.2 Amo® III 11.5 mm)

Obszar zastosowania

Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.



Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.



Testowanie elementu łączącego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.



Badanie przydatności do zamocowania okna do konstrukcji murowanej przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.