Analogowa stacja lutownicza
Analogowa stacja lutownicza 60 W
ANALOGOWA STACJA DO LUTOWANIA 60W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stacja lutownicza z elektroniczną kontrolą temperatury
- Ergonomiczna konstrukcja lutownicy
- Ekwipotencjalna taśma łącząca (o dużej wytrzymałości przyłączony do końcówki lutowniczej) zapewnia bezpieczeństwo elementów
- Wielofunkcyjny stojak do przechowywania z obrotowym uchwytem na gąbki dla prawo- i leworęcznych
- Układ w pełni izolowany
- Bardzo elastyczny i odporny na wysokie temperatury kable podłączeniowy (1,5 m) lutownicy
- Napięcie zasilania 230 V AC, 50–60 Hz
- Lutownica 24 V AC
Materiały dodatkowe(X)
Moc znamionowa | 60 W |
Temperatura grota lutownicy min./maks. | 150 do 450 °C |
Czas nagrzewania | 60 s |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Temperatura grota lutownicy min. | 150 °C |
Długość kabla (wtórny) | 1,5 m |
Moc znamionowa – warunki | W temp. 350°C |
Napięcie wtórne | 24 V/AC |
Czas nagrzewania – warunki | do osiągnięcia 280°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!