Analogowa stacja lutownicza

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Analogowa stacja lutownicza

60 W
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
  • Stacja lutownicza z elektroniczną kontrolą temperatury

  • Ergonomiczna konstrukcja lutownicy

  • Ekwipotencjalna taśma łącząca (o dużej wytrzymałości przyłączony do końcówki lutowniczej) zapewnia bezpieczeństwo elementów

  • Wielofunkcyjny stojak do przechowywania z obrotowym uchwytem na gąbki dla prawo- i leworęcznych

  • Układ w pełni izolowany

  • Bardzo elastyczny i odporny na wysokie temperatury kable podłączeniowy (1,5 m) lutownicy

  • Napięcie zasilania 230 V AC, 50–60 Hz

  • Lutownica 24 V AC