Asort. złączek z tworzywa sztucznego do węży
Złącze do przewodów z tworz. szt., 155 szt., Sysko
Nr art. 5964050000
EAN 4046777885644
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 3 mm
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 4 mm
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 5 mm
- 10 x złączka przewodu, prosta do Ø 6 mm
- 5 x złączka przewodu do prostej złączki redukcyjnej 4–3 mm
- 5 x trójnik redukcyjny 3–4–3 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 3 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 4 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 5 mm
- 10 x złączka przewodu elastycznego — Ø 6 mm
- 5 x złączka przewodu do prostej złączki redukcyjnej 6–4 mm
- 10 x trójnik redukcyjny 4–6–4 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 3 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 4 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 5 mm
- 10 x złączka Y przewodu elastycznego — Ø 6 mm
- 10 x złączka przewodu do prostej złączki redukcyjnej 8–4 mm
- 10 x trójnik redukcyjny Y 4–6–4 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 155 szt |
Materiał | Polioksymetylen |
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.