Asortyment gwintowników uniwersalnych Gwintownik HSS SMART STEP, 6 szt.

Gwintownik uniwers. HSS SMART STEP, zestaw 6 szt.
ZEST-GWINT-COMBI-SMARTSTEP-(M3-M10)

Nr art. 0653930007

EAN 4062856818730

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment gwintowników uniwersalnych Gwintownik HSS SMART STEP, 6 szt.

Nr art. 0653930007
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
Krótki gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, nacinania gwintów i pogłębiania/gratowania zadziorów w jednym kroku. Produkt dostępny w kasecie systemowej ORSY®.

3 w 1: Wiercenie, nacinanie gwintów i pogłębianie/gratowanie w jednym kroku


Nie wymaga wymiany narzędzi, oszczędza czas i koszty



Pierwszy gwintownik uniwersalny ze stopniową geometrią wierzchołka wiertła


  • Nawet o 100% szybszy niż typowe gwintowniki uniwersalne HSS

  • Optymalne centrowanie nawet na zakrzywionych powierzchniach

  • Bardzo precyzyjne okrągłe otwory są idealnym przygotowaniem do późniejszego nacinania gwintów o wysokiej jakości

  • Wiercenie z mniejszym obciążeniem


Gwint przelotowy, rozmiar zgodny z ISO 2 (6H)



Uchwyt sześciokątny 1/4"


Zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem



Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth



Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa przeznaczona dla systemu ORSY® z przydatnymi funkcjami, takimi jak możliwość układania, zoptymalizowane łączenie i łatwe otwieranie

Uwaga
  • Zazwyczaj nadaje się tylko do gwintów przelotowych o grubości materiału maks. 1×D

  • Nie jest możliwe wykonanie pogłębienia zgodnie z DIN74-1 dla wkrętów z łbem stożkowym płaskim (zgodnie z DIN 7991)

  • Do stosowania w wiertarkach akumulatorowych oraz w wiertarkach ręcznych, słupowych oraz w wiertarkach ręcznych, słupowych i pionowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Idealny do wykonywania otworów przelotowych w aluminium, mosiądzu i tworzywach sztucznych do 1×D (M6 = grubość materiału 6 mm).

  • Idealny również do wiercenia w blachach ze stali niestopowej i stopowej o wytrzymałości do 600 N/mm² i z żeliwa ciągliwego
Instrukcja
  • Po wierceniu należy znacznie zredukować prędkość obrotową do nacinania gwintu i pogłębiania/gratowania. Zalecane parametry skrawania dla różnych materiałów i średnic narzędzi można znaleźć w przeglądzie parametrów skrawania.

  • Należy stosować wystarczającą ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.

  • Należy dbać o to, aby obróbkę wykonywać prostopadle do powierzchni materiału. Unikać przechylania: Niebezpieczeństwo uszkodzenia narzędzia!

  • Wszystkie zwoje gwintowe gwintownika muszą przejść przez otwór i wyjść z drugiej strony materiału przed wykręceniem gwintownika. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia narzędzia lub krawędzi tnących.

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo, Metal nieżelazny

Jakość

ZEBRA-Premium

Typ otworu

Otwór przelotowy ≤ 1xD

Materiał narzędzia

HSS

Powłoka

Bez osłony

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

600 N/mm²

Rodzaj gwintu

M

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Cięcie (system punktowy)

4 na 4 punkty

Tworzenie wióra (system punktowy)

4 na 4 punkty

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Aluminium, Stopy aluminiowe, Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Miedz, niskostopowa, Mosiądz, długi wiór, Brąz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Zawiera Asortyment gwintowników uniwersalnych Gwintownik HSS SMART STEP, 6 szt.:
1 x
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M3

Opis:
M3 x 0,5
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.
Ilość: 1 x
1 x
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M4

Opis:
M4 x 0,7
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.
Ilość: 1 x
1 x
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M5

Opis:
M5 x 0,8
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.
Ilość: 1 x
1 x
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M6

Opis:
M6 x 1,0
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.
Ilość: 1 x
1 x
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M8

Opis:
M8 x 1,25
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.
Ilość: 1 x
1 x
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP

GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M10

Opis:
M10 x 1,5
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4)

UCHWYT-SZYB.-DO-BIT.-MAG.1/4X1/4CAL-L51

Uchwyt szybkowymienny
x 1 szt.
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Bardzo aktywna, wysokowydajna pianka do cięcia do wszystkich prac obróbkowych.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach