Asortyment końcówek kluczy nasadowych 1/2 cala, nasadka sześciokątna, krótka konstrukcja 9 el.

Asor. końc. kluczy nasad. 1/2 cala nas. sześciokąt. krótkie 9 el.
ZES.NAS.BITOW-1/2CALA-6-KT-KROTKIE-9SZT.

Nr art. 096501290

EAN 4065746334655

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment końcówek kluczy nasadowych 1/2 cala, nasadka sześciokątna, krótka konstrukcja 9 el.

Nr art. 096501290
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
Obszerny asortyment kluczy nasadowych, nasadka sześciokątna, krótka konstrukcja

Mocne i skuteczne dokręcanie. Bardzo wysoka jakość narzędzi zapewnia długą żywotność


  • Wykonane ze stali chromowo-wanadowej

  • Powierzchnie są chromowane i mają satynowe, matowe wykończenie, które zapewnia pewny chwyt

  • Powierzchnia jest odporna na rdzę i zapewnia długi okres eksploatacji


Bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp do narzędzi


  • Stabilna metalowa skrzynka z uchwytem i zatrzaskiem, wyposażona we wkładkę z pianki poliuretanowej, która unieruchamia wciśnięte w nią narzędzia

  • Podczas przenoszenia narzędzia pozostają bezpiecznie na swoim miejscu

  • Brak któregokolwiek narzędzia w skrzynce jest natychmiast widoczny
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

9 szt

Szerokość x wysokość x głębokość

225 x 35 x 110 mm

Zawiera Asortyment końcówek kluczy nasadowych 1/2 cala, nasadka sześciokątna, krótka konstrukcja 9 el.:
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 5X60

Opis:
5 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 6X60

Opis:
6 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 7X60

Opis:
7 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 8X60

Opis:
8 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 9X80

Opis:
9 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 10X60

Opis:
10 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 12X60

Opis:
12 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 14X60

Opis:
14 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 17X60

Opis:
17 mm
Ilość: 1 x