Asortyment opasek do przewodów, czarnych
Opaska do przew z tw sztucz, czarna 250 szt. Sysko
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 50 x opasek do przewodów 2,5 x 100
- 50 x opasek do przewodów 3,6 x 140
- 100 x opasek do przewodów 4,8 x 178
- 25 x opasek do przewodów 4,8 x 280
- 25 x opasek do przewodów 4,8 x 360
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 250 szt |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!