Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Opaski do przewodów elekt i akcesoria

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Opaski do przewodów elekt i akcesoria

Opaski do przewodów elektrycznych w ofercie Würth

Opaski do przewodów elektrycznych – inaczej trytytki albo opaski zaciskowe – służą nie tylko do spinania kabli w większe wiązki, lecz znajdują zastosowanie między w branży samochodowej, transporcie czy przemyśle spożywczym.

W ofercie Würth znajdziesz szeroki wybór opasek do przewodów elektrycznych różnych typów w wielu rozmiarach, w tym także modele odporne na promieniowanie UV. Asortyment obejmuje między innymi:

  • Czarne, białe i kolorowe opaski zaciskowe z zamkiem z tworzyw sztucznych.
  • Trytyki z poliamidu z języczkiem metalowym.
  • Opaski do przewodów elektrycznych ze stali nierdzewnej AISI 304.
  • Specjalne opaski zaciskowe, takie jak:
  • Opaski do przewodów elektrycznych do wielokrotnego użytku.
  • Trytyki z języczkiem metalowym i oczkiem.
  • Opaski zaciskowe z języczkiem metalowym i oczkiem bocznym.

Sprzedajemy też pojemniki na trytytki (kuferek narzędziowy lub skrzynka) i zestawy różnych opasek zaciskowych w takich pojemnikach (250 lub 800 szt.).

Akcesoria do opasek zaciskowych

W asortymencie naszej firmy znajdziesz nie tylko same opaski do przewodów elektrycznych, ale także przydatne akcesoria. Przede wszystkim są to praktyczne uchwyty i mocowania takie jak:

  • Łączenia samoprzylepne do przytwierdzania trytytek do różnych powierzchni.
  • Uchwyty i mocowanie do opasek zaciskowych przykręcane do cokołu.
  • Zaciski i uchwyty samoprzylepne do przewodów, także płaskich.
  • Uchwyty do opasek do przewodów elektrycznych o zacisku krawędziowym.

Przydatne narzędzia do opasek do przewodów elektrycznych

W Würth oferujemy również narzędzia, które przydają się, gdy trzeba regularnie zakładać, zaciskać i przecinać wiele trytytek.

Przykładem jest urządzenie mocujące do opasek do przewodów elektrycznych, wyposażone w 15-metrową rolkę (z której automatycznie odcinane są opaski) oraz 200 głowic zaciskowych. Do urządzenia można dokupić też akcesoria, takie jak dodatkowa rolka opaski, czy wymienne ostrze i głowice zaciskowe.

Wygodnym narzędziem do zaciskania i przecinania opasek jest też metalowy pistolet do opasek do przewodów elektrycznych.