Asortyment opasek do przewodów, zwykłych
Opaska kablowa z tworz sztucz natur 250 szt. Sysko
ZESTAWE OPASEK NA PRZEW.ELEKT.-250SZTUK
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 50 x opasek do przewodów 2,5 x 100
- 50 x opasek do przewodów 3,6 x 140
- 100 x opasek do przewodów 4,8 x 178
- 25 x opasek do przewodów 4,8 x 280
- 25 x opasek do przewodów 4,8 x 360
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 250 szt |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
OPASKA NA PRZEW.ELEK. KOL.NATUR.-2,5X100
OPASKA NA PRZE.ELEK.- KOL.NATUR.-3,6X140
OPASKA NA PRZW. ELEK- KOL.NATUR.-4,8X178
OPASKA NA PRZEW. ELE- KOL.NATUR.-4,8X280
OPASKA NA PRZ.ELEK-KOL.NATURALNY-4,8X360