Asortyment podkładek sprężystych typ S
Podkładka sprężysta SS 1220 szt. Sysko
ZESTAW PODKŁADEK (A2K)-1220 SZTUK
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podkładki zabezpieczające do śrub M3–M24
Kształt sprężyny talerzowej
Kształt podkładki Belleville zapewnia optymalne dopasowanie cierne z równoczesnym dopasowaniem formy za pośrednictwem przekładni śrubowej.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Ilość elementów w zestawie | 1220 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1387 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk