Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
1050 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1.
1050 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 471, stal sprężynowa zwykła, do wałów.
1 350 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. DIN 7603, forma A, lita miedź.
8 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 3771, Perbunan 70
440 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1, o-ringi ISO 3601 Perbunan70
605 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. Aluminium, w tym szczypce do nitów
1050 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1, ISO 3601 O-ringi Perbunan70
1775 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 1234, 8,8, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
1500 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1, blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym z kołnierzem, zagłębiony łeb H, stal ocynkowana, Delta Seal, czarna
1200 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. ISO 7089 stal nierdzewna A2, 200 HV i ISO 4032 stal nierdzewna A2/70
685 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. ISO 4017 stal nierdzewna A2-70, zwykła
975 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 4017 stal nierdzewna A2–70, zwykła
Nitonakrętki z małymi łbami stożkowymi, asortyment, stal ocynkowana, pasywowane na niebiesko (A2B). Bez kasety do bezpośredniego użytku w istniejących kasetach, regałach i wyposażeniu wnętrza pojazdów o wymiarach systemu ORSY 4.4.1
506 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. Aluminium.
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K)