Asortyment śrub z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ISO 4017 stal nierdzewna A2 zwykła, 685 szt Sysko
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
- M6 × 12-25 mm
- M8 × 16-30mm
- M10 × 20-40mm
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 4017 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | M |
Ilość elementów w zestawie | 685 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5962.000 g |
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X12
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30
ŚRUBA-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X20
ŚRUBA-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X25
ŚRUBA-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X30
ŚRUBA-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X40