Asortyment trzpieni mocujących (tulei mocujących)

ISO 8752 stal spręż zw 1100 szt Sysko
ZESTAW KOŁKÓW SPRĘŻYS.ISO 8752-1100 SZT.

Nr art. 5964047500

EAN 4046777219791

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment trzpieni mocujących (tulei mocujących)

Nr art. 5964047500
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
1 100 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. DIN 8752, stal sprężynowa, zwykła.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

1100 szt

Materiał

Stal

Powłoka

Bez osłony

Zawiera Asortyment trzpieni mocujących (tulei mocujących):
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-2X20

Opis:
2 x 20 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-2X30

Opis:
2 x 30 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-3X20

Opis:
3 x 20 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-3X40

Opis:
3 x 40 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-4X40

Opis:
4 x 40 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-4X60

Opis:
4 x 60 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-5X30

Opis:
5 x 30 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-5X40

Opis:
5 x 40 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
75 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-5X60

Opis:
5 x 60 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 75 x
100 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-6X40

Opis:
6 x 40 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 100 x
75 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-6X50

Opis:
6 x 50 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 75 x
50 x
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-6X60

Opis:
6 x 60 mm
ISO 8752, stal sprężynowa
Ilość: 50 x