Asortyment ukrytych wkrętów
Stal ocynkowana drewno/beton Sysko
ZESTAW DO MONT.SCHODOW-(A2K)-W/BE-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 327 sztuk
- 1 wiertło specjalne do tulei z tworzywa sztucznego ∅14 mm
- 1 narzędzie do wkręcania do betonu M6
- 25 śrub do znakowania M6
- 100 śrub z łbem walcowym M6
- 100 kołków nylonowych M6
- 100 tulei z tworzywa sztucznego ∅14 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 327 szt |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
KOŁEK-PLA-GW-M6-8X40
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk