Asortyment wkrętów ustalających
ISO 4026/4027/4028 stal 45H zw, gn sześciok Sysko
SYSTEMKOFFER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wkręty ustalające M5, M6 i M8
- DIN EN ISO 4026 z gniazdem sześciokątnym i ściętym stożkiem (poprzednio DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 z gniazdem sześciokątnym i spłaszczonym końcem (poprzednio DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem (poprzednio DIN 915)
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV.
Stalowe wkręty dociskowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie pod naprężeniem ściskającym (patrz również norma DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują ściśnięcie pierścienia regulacyjnego lub wywarcie nacisku na część współpracującą. Z tego względu stalowe wkręty dociskowe odznaczają się niezwykłą twardością w celu zapewnienia wytrzymałości na skręcanie w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/odkręcania.
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Klasa twardości | 45H |
Rodzaj gwintu | M |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Ilość elementów w zestawie | 540 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4026-45H-IS2,5-M5X10
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4026-45H-IS2,5-M5X16
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4026-45H-IS3-M6X10
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4026-45H-IS3-M6X16
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4026-45H-IS4-M8X10
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4026-45H-IS4-M8X16
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4028-45H-IS2,5-M5X10
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4028-45H-IS2,5-M5X16
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4028-45H-IS3-M6X10
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4028-45H-IS3-M6X16
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4028-45H-IS4-M8X10
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4028-45H-IS4-M8X16
WKŁADKA DO KASETY-4.4.1-18 KOMOROWA
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk