Assembly spacer clip AMO full-surface

Assembly spacer clip AMO full-surface
KLIPS-AMO-PP-BEZOWY-60X45X1MM

Nr art. 0875604501

EAN 4062856009565

Ceny dostępne po zalogowaniu
Assembly spacer clip AMO full-surface

Nr art. 0875604501

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Universally usable mounting clip with fixing strip. Perfect for professional shimming during window installation and the ideal helper for many installation and fixing tasks
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polipropylen - PP

Długość

60 mm

Szerokość

45 mm

Grubość

1

Kolor

Beż

Szerokość rowka x długość rowka

14,5 x 45 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw narzędzi do montażu okien

NARZĘDZIE DO MONTAŻU OKIEN 120 MM

Do szybkiego i prostego montażu okien i drzwi
x 2 szt.
Zestaw klocków montażowych

ZESTAW KLOCKÓW MONTAŻOWYCH 400 SZT.

Poręczny zestaw uniwersalnych środków pomocniczych do montażu, które służą do wyrównywania, poziomowania lub stosowania jako podkładki regulacyjne. Zestaw ten w szczególności nadaje się do zagwarantowania odpowiedniego przenoszenia obciążenia podczas montażu okien.
x 1 szt.
Zestaw dystansowych zacisków instalac AMO, 400 szt

ZESTAW KLIPSOW DYSTANSOW.-400SZT 60X45MM

Universally usable mounting clip with fixing strip. Ideal for professional block setting during window installation and an ideal helper for many installation and fixing tasks as a practical mix