Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Montaż okien i drzwi

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Montaż okien i drzwi

Materiały montażowe do okien i drzwi

W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór elementów montażowych do drzwi i okien. W tym dziale znajdziesz profesjonalne kliny montażowe, które doskonale nadają się do podpierania, blokowania i pozycjonowania montowanych elementów. Ząbkowane krawędzie i powierzchnie boczne zapobiegają poślizgom i umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie montowanych drzwi i okien (z dokładnością do 0,5 mm). Na uwagę zasługują trwałość, odporność na wilgoć i duża wytrzymałość – kliny są w stanie przenosić bardzo duże obciążenia, nawet do 6750 kg. Łatwa obróbka (cięcie, wiercenie, wbijanie itd.) przyśpiesza i ułatwia prace montażowe. Elementy dostępne są pojedynczo oraz w wygodnych zestawach. Dostępne wymiary klinów:

  • 80 x 30 x 10 mm
  • 80 x 40 x 8 mm
  • 90 x 45 x 15 mm
  • 150 x 45 x 25 mm
  • 150 x 60 x 25 mm.

Klipsy montażowe i inne akcesoria

W tym dziale znajdziesz również uniwersalne klipsy montażowe. Umożliwiają one szybkie, a jednocześnie wyjątkowo precyzyjne pozycjonowanie montowanych elementów. Dzięki specjalnej konstrukcji klipsy można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb. W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz klipsy różnych grubości: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm i 5 mm.

W tym dziale dostępne są również inne elementy montażowe do okien i drzwi:

  • klocki do szklenia okien (grubość: 8 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm)
  • klocki dystansowe do okien
  • regulowane wsporniki do montażu okien
  • szyny montażowe
  • kątowniki montażowe
  • łopatki do szklenia okien
  • dmuchane poduszki do ustalania odległości między montowanymi szybami.