Automatic welding helmet CALLISTO V3
Automatic welding helmet CALLISTO V3
PRZYŁBICA SPAWALNICZA V3 (5-8/9-13)
Nr art. 0984700006
EAN 4065746461030
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przezroczystość bez uaktywnienia | Stopień ochrony 4 |
Przezroczystość po uaktywnieniu | Stopień ochrony 5-9 oraz 9-13 |
Szerokość kasety x wysokość kasety x grubość kasety | 123 x 156 x 33 mm |
Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia | 75 x 107 mm |
Zasilanie energetyczne | Ogniwa słoneczne i zamienniki baterii |
Min./maks. temperatura pracy | -5 do 55 °C |
Normy | EN 16321-1 |
Min./maks. czas przełączania ciemny-do-jasnego | 0,1-1 s |
Kolor | Czarny |
Min. czas przełączania ciemny do jasnego | 0,1 s |
Masa produktu (jednej sztuki) | 960,000 g |
Czas przełączania jasny do ciemnego | 0,00004 s |
AY-FACESEAL-WELDHELM-V3
AY-HEADGEAR-WELDHELM-V3
SWBA-(F.CALLISTO V3)
PROTPLT-OUT-(F.AUTM WELDHELM V3)
PROTPLT-IN-(F.WELDHELM-AUTM-V3)
GRINDSHLD-(F.CALLISTO-V3)-0984700006