Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Hełm spawalniczy

Najpopularniejsze produkty w kategorii Hełm spawalniczy

Hełm z przyłbicą spawalniczą

W trakcie wykonywania swoich obowiązków spawacze narażeni się na kontakt z wieloma niebezpiecznymi czynnikami, takimi jak wysokie temperatury, iskry czy odpryski rozgrzanego metalu. Osoby wykonujące tę profesję powinny być wyposażone w strój, który podniesie ich poziom bezpieczeństwa. Obowiązek zapewnienia takie stroju nakładają na pracodawcę przepisy BHP. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępna jest wysokiej jakości odzież ochronna dla spawaczy: obuwie, fartuchy, rękawice, a także hełmy z przyłbicą spawalniczą.

Przyłbica spawalnicza „VELDO”

Maska spawalnicza „Veldo zaprojektowana została tak, by zapewnić najwyższy poziom ochrony osobom pracujących ze spawarką. Przyłbica może być wykorzystana podczas spawania metodą TIG, MIG oraz MAG, a tak podczas szlifowania. Lekka, ale wytrzymała konstrukcja maski gwarantuje wygodę i pełną swobodę ruchów, a jednocześnie chroni operatora spawarki.

Najważniejsze cechy hełmu spawalniczego „Veldo”:

  • Materiał: poliamid
  • Automatycznie przyciemniany wizjer (zakres: od DIN 9 do DIN 13)
  • Zabezpieczenie przed dymem
  • Możliwość wyboru trybu pracy: SPAWANIE / SZLIFOWANIE
  • Filtr (bez aktywacji): DIN 4
  • Filtr (aktywacja): DIN 13
  • Klasa optyczna: 1
  • Zabezpieczenie ciągłe chroniące przed promieniowaniem UV / IR
  • Rozmiar przesłony: 90 mm x 110 mm x 9 mm
  • Rozmiar pola widzenia: 95 mm x 36 mm
  • Dopuszczalna temperatura pracy: od –5°C do 55°C
  • Zasilanie: panele solarne i dwie niewymienne baterie litowe
  • Oznaczenie norm: CE, ANSI, CSA, AS/NZS
  • Standard: EN 166, EN 175, EN 379
  • Dwa czujniki optyczne
  • Waga: 460 g
  • Stopień ochrony IP: IP 01