Automatyczna przyłbica spawalnicza WSH III 10-11
Automatyczna przyłbica spawalnicza WSH III 10-11
PRZYLBICA SPAWALNICZA WSH3-(10-11)
Nr art. 0984690010
EAN 4056807906621
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wpuszczana szybka zapobiega zarysowaniu
- Najwyższy poziom komfortu dzięki małej masie
- Specjalna konstrukcja odporna na dym
- Moduł sterowania w kasku
- Regulowany poziom ochrony 10 i 11
- Nadaje się do spawania nad głową
- Nie nadaje się do spawania laserowego i łukowego pulsacyjnego oraz zastosowań z prądem spawania o natężeniu < 20 amperów!
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do stosowania w procesach spawania elektrycznego.
Przezroczystość bez uaktywnienia | Stopień ochrony 4 |
Przezroczystość po uaktywnieniu | Stopień ochrony 10-11 |
Szerokość kasety x wysokość kasety x grubość kasety | 110 x 90 x 9,5 mm |
Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia | 100 x 50 mm |
Zasilanie energetyczne | Ogniwa słoneczne i 2 wymienne baterie guzikowe 3 V (CR2032) |
Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym | Gwarantowana przez cały czas |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 70 °C |
Normy | EN 379 |
Materiał | Poliamid - PA |
Min./maks. czas przełączania ciemny-do-jasnego | 0-0 d |
Kolor | Czarny |
Min. czas przełączania ciemny do jasnego | 0 d |
Masa produktu (jednej sztuki) | 969,000 g |
Czas przełączania jasny do ciemnego | 0 d |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!