Automatyczna przyłbica spawalnicza WSH III 5-13
Automatyczna przyłbica spawalnicza WSH III 5-13
PRZYLBICA SPAWALNICZA WSH3-(5-13)
Nr art. 0984690030
EAN 4056807906638
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wpuszczana szybka zapobiega zarysowaniu
- Najwyższy poziom komfortu dzięki małej masie
- Specjalna konstrukcja odporna na dym
- Moduł sterowania poza kaskiem
- Płynna regulacja poziomów ochrony 5 i 13
- Płynna regulacja czułości
- Tryb szlifowania
- Nadaje się do spawania nad głową
- Nie używać do spawania laserowego!
- Czułość musi być ustawiona na łuk!
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do spawania elektrycznego, spawania impulsowego i spawania z użyciem prądu o natężeniu < 20 A.
Przezroczystość bez uaktywnienia | Stopień ochrony 4 |
Przezroczystość po uaktywnieniu | Stopień ochrony 5-9 oraz 9-13 |
Szerokość kasety x wysokość kasety x grubość kasety | 110 x 90 x 9,5 mm |
Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia | 100 x 50 mm |
Zasilanie energetyczne | Ogniwa słoneczne i 2 wymienne baterie guzikowe 3 V (CR2032) |
Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym | Gwarantowana przez cały czas |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 70 °C |
Normy | EN 379 |
Materiał | Poliamid - PA |
Min./maks. czas przełączania ciemny-do-jasnego | 0-0 d |
Kolor | Czarny |
Min./maks. poziom ochrony | 5-13 |
Min. czas przełączania ciemny do jasnego | 0 d |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1003,000 g |
Czas przełączania jasny do ciemnego | 0 d |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!