Automatyczna przyłbica spawalnicza WSH III 9-13

Automatyczna przyłbica spawalnicza WSH III 9-13
PRZYLBICA SPAWALNICZA WSH3-(9-13)

Nr art. 0984690020

EAN 4056807907420

Ceny dostępne po zalogowaniu
Automatyczna przyłbica spawalnicza WSH III 9-13

Nr art. 0984690020
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
Dla wymagających spawaczy
  • Wpuszczana szybka zapobiega zarysowaniu

  • Najwyższy poziom komfortu dzięki małej masie

  • Specjalna konstrukcja odporna na dym

  • Moduł sterowania w kasku

  • Płynna regulacja poziomów ochrony 9 i 13

  • Tryb szlifowania

  • Nadaje się do spawania nad głową
Uwaga
  • Nie używać do spawania laserowego!

  • Czułość musi być ustawiona na łuk!
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do spawania elektrycznego, spawania impulsowego i spawania z użyciem prądu o natężeniu > 20 A.

Przezroczystość bez uaktywnienia

Stopień ochrony 4

Przezroczystość po uaktywnieniu

Stopień ochrony 9-13

Szerokość kasety x wysokość kasety x grubość kasety

110 x 90 x 9,5 mm

Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia

100 x 50 mm

Zasilanie energetyczne

Ogniwa słoneczne i 2 wymienne baterie guzikowe 3 V (CR2032)

Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym

Gwarantowana przez cały czas

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 70 °C

Normy

EN 379

Materiał

Poliamid - PA

Min./maks. czas przełączania ciemny-do-jasnego

0-0 d

Kolor

Czarny

Min./maks. poziom ochrony

9-13

Min. czas przełączania ciemny do jasnego

0 d

Masa produktu (jednej sztuki)

966,400 g

Czas przełączania jasny do ciemnego

0 d

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Części zamienne do tego produktu:
Szkła zewnętrzne

SZYBKA OCHR.DO 984 680 0 PRZEDNIA

Do automatycznej przyłbicy spawalniczej WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 i WSH III 5-13
x 2 szt.
Szkła wewnętrzne

SZYBKA WEWNETRZNA DO MASKI SPAWALN.

x 5 szt.
Opaska pochłaniająca pot

OPASKA ANTYPOTNA

Do automatycznych przyłbic spawalniczych
x 5 szt.
Pasek nagłowny do mocowania 4-punktowego

PAS NAGLOWNY DO MASKI SATELLITE

Do automatycznych przyłbic spawalniczych