Automatyczny ołówek 2 w 1 i marker do głębokich otworów
Zestaw markerów 2 w 1, 8 elementów
ZESTAW PISAK I WKŁADY - 8 ELEMENTÓW
Nr art. 0967911200
EAN 4062856363940
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do oznaczania w miejscach o ograniczonym dostępie
- Solidna konstrukcja z praktycznym zaciskiem ustalającym
- Zintegrowana temperówka w nasadce
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiednie praktycznie do wszystkich powierzchni, takich jak lakiery samochodowe, płytki, cegły, drewno, szkło, kauczuk, opony samochodowe, ceramika, beton, metal, tworzywo sztuczne itp.
Ilość elementów w zestawie | 8 szt |
Min./maks. grubość linii | 0,5-1,5 mm |
Przeznaczone do ołowiu | 2,8 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Nie zawiera silikonu | Tak |
WKŁAD GRAFITOWY DO PISAKA DO SZCZELIN