Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Wszystkie kolory są odporne na wysoką temperaturę do 400°C. Kolor biały jest nadal widoczny do 1000°C.
Deep hole marker for boreholes and hard-to-reach locations
Construction marker for universal use
Do oznaczania w miejscach o ograniczonym dostępie
For universal use on all surfaces
Model wodoodporny i odporny na ścieranie
Do trwałego znakowania nawet na materiałach bazowych o słabych właściwościach adhezyjnych
A drill hole marker and an ink marker in one pen
Również do powierzchni powlekanych (nano-powłoki)
Trwała konstrukcja metalowa z praktycznym klipsem
Magnetic closure: secure hold of the deep-hole marker in the holster, prevents the ingress of dirt and moisture
Water-resistant refills in three colours
Jeden marker atramentowy o dwóch grubościach linii
Good alternative to a conventional carpenters' pencil