Base height adjuster type EV-S
Base height adjuster type EV-S
NÓŻKA-MEBLOWA-REGULOWANA-EV-S-85MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | ABS/PS |
Kolor | Czarny |
Przeznaczone do cokołu o wysokości | 85 mm |
Regulacja wysokości | +13 mm / -15 mm |
Średnica podstawy | 78 mm |
Obciążalność | 350 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!