Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nóżka meblowa cokołowa z regulacją

Najpopularniejsze produkty w kategorii Nóżka meblowa cokołowa z regulacją

Niezawodne nóżki meblowe

W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz nóżki, za których pomocą ustawisz meble zgodnie ze swoimi potrzebami. Nóżki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest w stanie skutecznie wytrzymać wysokie obciążenia – nawet do 500 kg. Duża powierzchnia elementów stanowi gwarancję stabilnego podparcia mebli. Dzięki specjalnej opracowanej konstrukcji nóżki meblowe zapewniają również wsparcie boków szafki. Nóżki mocowane są za pomocą wkrętów o średnicy 4 mm. Wyposażone są w wysokiej jakości gwinty, które umożliwiają prostą, a jednocześnie wyjątkowo precyzyjną regulację wysokości – ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Gwinty zachowują określoną pozycję nawet w przypadku silnych drgań.
W sklepie Würth dostępny jest szeroki wybór nóżek meblowych. Znajdziesz tu modele różniące się wysokością, zakresem regulacji i maksymalnym obciążeniem:

  • 45 mm (zakres regulacji: od 0 do +20 mm; obciążenie: do 380 kg);
  • 50 mm (zakres regulacji: od –5 mm do +20 mm; obciążenie: do 380 kg);
  • 60 mm (zakres regulacji: od –5 mm do +20 mm; obciążenie: do 380 kg);
  • 85 mm (zakres regulacji: –10 mm do + 18 mm; obciążenie: do 500 kg);
  • 10 mm (zakres regulacji: –10 mm do + 18 mm; obciążenie: do 500 kg);
  • 100 mm (zakres regulacji: –10 mm do + 18 mm; obciążenie: do 500 kg);
  • 125 mm (zakres regulacji: –10 mm do + 18 mm; obciążenie: do 500 kg);
  • 150 mm (zakres regulacji: –10 mm do + 18 mm; obciążenie: do 500 kg);
  • 170 mm (zakres regulacji: –10 mm do + 18 mm; obciążenie: do 500 kg);
  • 200 mm (zakres regulacji: –10 mm do + 18 mm; obciążenie: do 500 kg);