Base module J-Lounge for screwing on

Base module J-Lounge for screwing on
ŚLIZGACZ-BAZA-J-LOUNGE-(DO-PRZYKRĘCANIA)

Nr art. 0683550360
EAN 4065746620635

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Screw-on
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny

Kształt

Okrągły

Średnica (Ø)

45 mm

Średnica otworu

4 mm

Min. wysokość

25 mm

Maks. wysokość

35 mm

Min./maks. wysokość

25-35 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Suwak wkładki Duo Ultrasoft + Hyper

STOPA-ŚLIZGACZA-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 szt.
Suwak wkładki Duo Syno + Hyper

STOPA-ŚLIZGACZA-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 szt.