Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Z zaokrąglonymi szczelinami 28 x 5 mm
Do montażu w wieńcu dolnym
Do wiercenia z boku szafki
Antypoślizgowa konstrukcja ze śrubą z wgłębieniem krzyżowym
Okrągłe, samoprzylepne i w 100% odporne na promieniowanie UV
Odporny na skręcanie dzięki 2 punktom mocowania
Do przykręcenia
Do wciskania w wywiercony otwór ∅ 8 mm
Do zatrzaskiwania na module podstawowym
Nadaje się do przykręcania i przybijania gwoździem
do przykręcania na drewnianych meblach
Wyrwane krawędzie są zakryte, nie ma potrzeby wykonywania obszernych prac wykańczających.