Bęben do przewodu pneumatycznego DSA 12/8, aluminium
Bęben przewodu pneumatycznego, DSA12/8, aluminium
ZWIJADŁO-PN-(DSA12/8-ALU)-8X14-L12M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo wytrzymała, zamknięta obudowa z aluminium
Przewód i mechanizm zwijania są zabezpieczone przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
Maksymalna odporność na złamanie oraz na oleje i rozpuszczalniki
Wzmocniony przewód z PVC/poliuretanu o doskonałych właściwościach w niskich i wysokich temperaturach.
Wysoka wydajność
Duża przepustowość.
Do uniwersalnych zastosowań
Do mocowania na ścianie, suficie lub podłodze bez dodatkowych modyfikacji.
Łatwa obsługa i swoboda ruchów
Mechanizm obracany w zakresie 150°
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Z G 1/4 cala, gwint zewnętrzny |
Długość węża | 12 m |
Średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Długość węża zasilającego | 2 m |
Długość węża (od kulki zatyczki) | 2 m |
Średnica zewnętrzna węża | 14 mm |
Maks. ciśnienie | 12 bar |
Szerokość | 360 mm |
Wysokość | 175 mm |
Długość | 400 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -5 do 40 °C |
Średnica wewnętrzna węża zasilającego | 8 mm |
Średnica zewnętrzna węża dopływowego | 14 mm |
Materiał obudowy | Aluminium |
SP-HOSE-F.0699108
SP-CONNECTION-HOSE-F.0699108
SP-YOKE-F.0699108