Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
Do przewodów PU firmy Würth
Wysoce odporny i trwały spiralny przewód pneumatyczny PU z zamontowanymi złączkami wSafe serii 2000.
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life
Wysoce odporny i trwały przewód pneumatyczny PU w konfiguracji prostej
Do przewodów PCW Würth
Praktyczna rolka węża bezpieczeństwa z wysokiej jakości przewodem z poliuretanu zapewnia porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PU.
Praktyczny bęben na wąż bezpieczeństwa z wysokiej jakości przewodem z poliuretanu zapewnia porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Uniwersalny opryskiwacz ciśnieniowy do czyszczenia samochodów i budynków
Szerokość znamionowa 7,2 = 40 mm² ze złączką do przewodów. Blokada jednokierunkowa
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych.
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life