Bezpiecznik G 5x20
BEZPIECZNIK SZKLANY-250V-10A-5X20
Nr art. 07307610
EAN 4050642386228
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 5 mm |
Długość | 20 mm |
DIN | 41571-3 |
Maks. natężenie prądu | 10 A |
Napięcie | 250 V/AC |
Materiał | Szkło |
Kolor | Przezroczysty |