Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 38
Mikrobezpiecznik DIN 41571.2 średniozwłoczny ze środkiem gaszącym 250 V 5x20
Mikrobezpiecznik EN 60127-2-5 wolny, ceramiczny, ze środkiem gaśniczym 250 V 5 x 20
Mikrobezpiecznik DIN 41662 zwłoczny 250 V 5x20
Mikrobezpiecznik DIN 41571.3 zwłoczny ze środkiem gaszącym 250 V 5x20
Mikrobezpiecznik DIN 41661 bezzwłoczny 250 V 5x20
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.