Bezpieczny przewód pomiarowy z izolowanymi końcówkami
Bezpieczny przewód pomiarowy, izolowane końcówki
KABLE POMIAROWE Z KOŃCÓWKAMI PROB.
Nr art. 071553 811
EAN 4052703098880
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przedstawione produkty są wyposażone we wtyczkę zabezpieczającą 4 mm z płytką stykową i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.
- Przewody: podwójnie izolowane, wysoce elastyczne przewody silikonowe z żyłą z bardzo cienkiego drutu, przekrój 1 mm2
- Długość: 1,2 m
- Napięcie/prąd znamionowy: 1000 V/CAT III, 20 A
- Bezpieczna końcówka pomiarowa 4 mm ze sprężynową płytką stykową, do ograniczonego użytku w różnych kategoriach pomiarowych, druga strona z wtyczką zabezpieczającą Ø 4 mm zagiętą pod kątem 90°.
- Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden czarny przewód pomiarowy
Materiały dodatkowe(X)
Średnica łącznika wtykowego | 4 mm |
Przekrój drutu | 1 mm² |
Długość | 1,2 mm |
Maks. prąd znamionowy | 20 A |
Maks. napięcie znamionowe | 1000 V/AC/DC |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT II/1000V, CAT III/1000V |