Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Blade

Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Blade
LAMPA-LED-10W-IP65-ERGOPOWER-BLADE

Nr art. 0827940310

EAN 4062856138951

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Blade

Nr art. 0827940310
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
Elastyczna ręczna lampa LED z wąską głowicą
  • Sekwencja przełączania — światło punktowe/światło główne/wyłączone

  • Światło główne z funkcją przyciemniania — wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk

  • Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego poziomu oświetlenia wskaźnik miga przez krótki czas

  • Poziom światła głównego można przyciemniać w zakresie od 100 do 1000 lm

  • Ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora

  • Wąska głowica lampy do użytku w ciasnych miejscach — szerokość 9 mm

  • Głowica lampy może być obracana o 120 °

  • Magnes i hak montażowy na spodzie lampy

  • Z portem ładującym USB C

  • Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny światła głównego

1000 lm

Strumień świetlny światła bocznego

150 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Min./maks. okres świecenia

2-10 h

Czas świecenia światła dodatkowego

6 h

Czas ładowania

3 h

Stopień ochrony IP

IP 65

Napięcie

3,7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2600 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Rodzaj przyłącza

USB

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Typ wtyczki

C