Bezprzewodowa lampa robocza LED

Bezprzewodowa lampa robocza LED POWERQUAD M AC/R
LAMPA AKU-LED-(POWERQUAD-M)-AC/R

Nr art. 0827981501

EAN 4062856012657

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezprzewodowa lampa robocza LED

Nr art. 0827981501
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
Lampa akumulatorowa (R) może być zasilana z sieci elektrycznej (AC). 5 poziomów oświetlenia: 200–4000 lumenów

Nowoczesny akumulator litowo-jonowy i wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem pozwalają na równoczesne ładowanie i pracę


  • Lampę można na stałe podłączyć do zasilania sieciowego

  • Sieciowy przewód zasilający można szybko i łatwo odłączyć od lampy


  • Z wyświetlaczem stanu ładowania / pozostałej pojemności

  • Panel LED z wysokowydajnymi diodami LED SMD (ok. 110 lm/W)

  • Opalizująca osłona zapewnia wiązkę światła o szerokim kącie bez błysków

  • 6-kierunkowa regulacja kąta wiązki światła

  • Obudowa odporna na uderzenia i pęknięcia

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Zatwierdzona do wymagających zastosowań

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Min./maks. strumień świetlny

200 / 4000 lm

Temperatura barwowa

5000 K

Min./maks. okres świecenia

0,75-10 h

Czas ładowania

5 h

Odporność na uderzenia

IK08

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 54

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 44

Napięcie

14,8 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2600 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

220-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Moc znamionowa

36 W

Typ kabla

H05RN-F2x1,0 mm²

Długość przewodu zasilającego

5 m

Min./maks. temperatura pracy

5 do 30 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

300 x 320 x 125 mm

Typ wtyczki

F

Klasa wydajności energetycznej

C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Torba do bezprzewodowej lampy roboczej LED

AY-TORBA NA LAMPĘ

Chroni przed ulewnym deszczem i brudem
x 1 szt.
Statyw Premium do lamp roboczych

STATYW DO LAMPY - PREMIUM

Dwukierunkowa, płynna regulacja wysokości i wbudowana poziomica
x 1 szt.
Szyna do statywu lampy roboczej

SZYNA DO STATYWU

Do montażu dwóch świateł roboczych
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 3
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 4
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań
Części zamienne do tego produktu:
Zasilacz Do akumulatorowej lampy roboczej LED POWERQUAD AC/R

SP-ZASILACZ DO LAMPY POWERQUAD-AC/R

Nadaje się do ładowania akumulatora lampy roboczej LED Powerquad AC/R