Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezprzewodowa lampa robocza LED
Lampa akumulatorowa (R) może być zasilana z sieci elektrycznej (AC). 5 poziomów oświetlenia: 200–4000 lumenów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów


Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowoczesny akumulator litowo-jonowy i wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem pozwalają na równoczesne ładowanie i pracę
- Lampę można na stałe podłączyć do zasilania sieciowego
- Sieciowy przewód zasilający można szybko i łatwo odłączyć od lampy
- Z wyświetlaczem stanu ładowania / pozostałej pojemności
- Panel LED z wysokowydajnymi diodami LED SMD (ok. 110 lm/W)
- Opalizująca osłona zapewnia wiązkę światła o szerokim kącie bez błysków
- 6-kierunkowa regulacja kąta wiązki światła
- Obudowa odporna na uderzenia i pęknięcia
- Wyprodukowano w Niemczech
Zatwierdzona do wymagających zastosowań
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!