Akumulatorowa piła szablasta AFS 12 COMPACT M-CUBE
PIŁA SZABLASTA - AFS 12 COMPACT - SOLO
Nr art. 5701109000
EAN 4061975203564
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Praca bez wysiłku
Wąski uchwyt przy dużej powierzchni uchwytu zapewnia wysoką ergonomię i niski poziom zmęczenia podczas pracy.
Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
Uchwyt szybkowymienny piły tarczowej zapewnia szybką i łatwą wymianę narzędzi.
Przełącznik przepustnicy
Optymalna regulacja prędkości roboczej i możliwość wolnego rozruchu za pomocą pokrętła we włączniku.
Zwiększone bezpieczeństwo
Dołączony zaczep na pasek umożliwia bezpieczne zawieszenie podczas innych prac.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 0-3000 obr/min |
Długość skoku | 12,5 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Ciężar z akumulatorem | 1,31 kg |
Ciężar bez akumulatora | 1,05 kg |
Maks. zalecana długość brzeszczotu piły | 152 mm |
Długość | 268 mm |
Szerokość | 76 mm |
Wysokość | 191 mm |
Maks. głębokość cięcia w drewnie | 70 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Masa opakowania zewnętrznego | 0,71 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!