Bezprzewodowy głośnik Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE
Bezprzewodowy głośnik Bluetooth BTS 18-40 M-CUBE
GŁOŚNIK Z RADIEM M-CUBE (BTS 18-40)
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Połączenie dwóch głośników w trybie Bluetooth® z funkcją prawdziwego bezprzewodowego dźwięku stereo (True Wireless Stereo, TWS) dla jeszcze lepszego i bogatszego dźwięku stereo
- Funkcja radia FM z asystentem głosowym do nawigacji po stacjach
- Złącze USB typu A 5 V/2 A do ładowania urządzeń przenośnych i odczytu nośników danych USB o maksymalnej pojemności 64 GB
- Gniazdo AUX-in do odtwarzania muzyki za pomocą dostarczonego kabla AUX
- Złącze gwintowane 5/8 cala z tuleją redukcyjną ¼ cala do opcjonalnego montażu na statywie kamery/lasera
- Obudowa o stopniu ochrony IPX5 i aluminiowy uchwyt do przenoszenia
- Opcjonalne zasilanie za pomocą baterii 18 V M-CUBE lub dostarczonego zasilacza
Aby naładować baterię M-CUBE, wymagana jest również odpowiednia ładowarka M-CUBE.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie robocze akumulatora | 18 V/DC |
Długość x szerokość x wysokość | 170 x 310 x 175 mm |
Ciężar z akumulatorem | 2,97 kg |
Min./maks. częstotliwość radiowa FM | 87,5-108 kHz |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!