Bit dwustronny, PH, mechanika precyzyjna

Bit dwustronny, PH, mechanika precyzyjna
BIT-PODWÓJNY-PH000/PH00-4X28MM

Nr art. 0614480100
EAN 4062856122271

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do precyzyjnego wkrętaka z magazynkiem
  • Łeb: 4 mm

  • Rodzaj napędu: Łeb sześciokątny

  • Materiał: S2

  • Powierzchnia: Cynk fosforanowany
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealnie sprawdza się w elektronice i mechanice precyzyjnej

Rozmiar nasadki

PH000
PH00

Mocowanie

4 mm

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Długość

28 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkrętak z magazynkiem do mechaniki precyzyjnej

WKRETAK PRECYZYJNY-6KT-MG-13SZT

ZEBRA
13 el. Zawiera wszystkie niezbędne groty podwójne do mechaniki precyzyjnej i doskonale nadaje się do wszystkich precyzyjnych oraz delikatnych zadań wkręcania