Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7981 s. oc. łeb pł.-s. H forma C
BLACHOWKRĘT-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,9X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
- Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
- Forma C = gwint ostry
- Forma F = gwint płaski
- Forma R = gwint okrągły
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 2,9 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 5,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,2 mm |
Końcówka wewnętrzna | H1 |
DIN | 7981 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |