Blachowkręty ZEBRA PIAS
Pias, cz. st. ocyn., łeb stoż. pł. H
WKRĘT-ZEBRA-PIAS-H2-DSS-CZARNY-3,9X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb stożkowy płaski
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, czarna |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Min./maks. grubość materiału | 1,40-2,40 mm |