Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkręty samowiercące

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Wkręty samowiercące

Wkręty samowiercące

W tej kategorii znajdziesz szeroki wybór wkrętów samowiercących. Dzięki specjalnej konstrukcji wkręty tego typu umożliwiają łączenie elementów bez konieczności wiercenia otworów. Wkręty samowiercące dostępne w sklepie internetowym Würth wykorzystać można do łączenia materiałów różnego typu, m.in.:

  • drewna
  • aluminium
  • tworzyw sztucznych
  • płyt gipsowo-kartonowych
  • płyt cementowych

W ofercie naszego sklepu dostępne są wkręty z łbami różnego rodzaju, m.in.:

  • z łbem soczewkowym
  • z łbem stożkowym
  • z łbem sześciokątnym
  • z łbem płaskim
  • z łbem półokrągłym

Oferujemy również wkręty wyposażone w kołnierz dociskowy, który umożliwia zwiększenie siły nacisku użytej podczas dokręcania.

Niezawodna technologia

Wkręty samowiercące dostępne w ofercie sklepu internetowego Würth wykonane są ze stali cynkowanej. Cienka warstwa cynku chroni metal przed rdzą powstającą w wyniku kontaktu z powietrzem czy wodą, a także nadaje mu estetyczny wygląd. Wśród wkrętów samowiercących dostępnych w tym dziale znajdziesz modele wyposażone w końcówkę AW. Końcówka WA zapewnia doskonałe przenoszenie momentu obrotowego, co umożliwia zmniejszenie nacisku potrzebnego do montażu wkrętów. Równomierne rozłożenie siły zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, którą pokryty jest wkręt, dzięki czemu skutecznie chroniony jest on przed korozją. Ponadto, końcówką AW zapewnia:

  • dłuższą żywotność wkrętum
  • optymalne centrowaniem
  • największą możliwą powierzchnię styku między bitem a łbem śrubym
  • szybki i łatwy montaż.m

W ofercie naszego sklepu internetowego dostępne są także wkręty, do których produkcji wykorzystana została stal szlachetna A2, wykazująca podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Stal A2 cechująca się ponadto zwiększoną zawartością chromu, który uodparnia stop na działanie korozji.