Blechschere links
Blechschere links
BLSHER-LINKS-L180MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem wendig, leistungsstark und kompakt
Doppelte Hebelübersetzung
- Geringerer Kraftaufwand bei gleichzeitig erhöhter Schneidleistung
Ideale Bauweise
- Klein und leicht, dadurch enorm wendig und vielseitig einsetzbar
- Lässt sich mühelos in jeder Jacken- oder Zollstocktasche verstauen
Extrem kompakter Scherenkopf
- Hervorragend für das Schneiden engster Radien und für schwer zugängliche Stellen geeignet
Riegel-Anschlag-Kombination
- Mehr Sicherheit durch Verriegelung und Anschlag in Einem
- Einfaches, schnelles schließen und geschlossen halten der Schere
Ergonomisch geformter Griff
- Durch Weichstoffeinlage in der Griffoberschale liegt der Griff sehr gut in der Hand und ist besonders griffig, dadurch ist ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert
Optimierte Schneidengeometrie
- Kein Abrutschen auch ohne Verzahnung
Es ist eine links-schneidende Schere
Diese Scheren sind für Links-und Rechtshändler.
Datenblätter(X)
Linksschneidene Schere = Blechauflage links, bevorzugt für linke Radien
Ausführung | Linksschneidend |
Länge (L) | 180 mm |
Schneidenlänge | 25 mm |
Schnittleistung max. bei Stahlblech | 1,2 mm |
Schnittleistung max. bei Edelstahl | 0,8 mm |