Bremsleitungsbiegezange
Rohrbiegezange Bremsleitung
BREMSLEITUNGS-BIEGEZANGE 4,75MM/5MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein ungewolltes abknicken während des Arbeitsvorganges wird vermieden.
- Keine schabende Beschädigung der äußeren Isolation.
- Die stirnseitig montierten Rollen ermöglichen ein Arbeiten in beengten Bereichen.
Das Biegen von Bremsleitungen mit dem Durchmesser 6 mm ist mit dem Umrüstbiegerollen Set (Art.-Nr. 0997797068) möglich.
Datenblätter(X)
Beim Austausch der Bremsleitungen oder der Teilinstandsetzung ist das Nachformen der Bremsleitung erforderlich.
Länge | 235 mm |
Durchmesser min. | 4,75 mm |
Durchmesser max. | 5 mm |
Durchmesser min./max. | 4,75-5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 400 g |
Werkstoff | Stahl gehärtet |