Brother Beschriftungsgerät P-Touch E110
Beschriftungssortiment Brother PT-E110
BESHRFT-SORT-BROTH-PT-E110
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit verschiedenen Funktionen wie Vertikalausdruck, Druckvorschau, Mehrfachausdruck und automatische Nummerierung
- Patentierter Hinterbanddruck für besonders lange haltbare Etiketten auch unter extremsten Bedingungen
- Stromversorgung durch AAA-Batterien
- Drucktechnologie mit Thermotransfer
- Tastatur: Qwertz mit normalem Ziffernblock und speziellen Tasten für Elektriker
- 8 Schriftstile und 3 Schriftgrößen
- 80 Zeichen in 2 Druckzeilen und 200 Symbole
Im ORSY® Systemkoffer 4.4.2 mit Schaumeinlage
Lieferumfang: 1 x Beschriftungsgerät, 1x 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), 1 x Bedienungsanleitung
Datenblätter(X)
Anwendung vorzugsweise in der Industrie zum Beschriften von Anschlüssen und Kabeln sowie für Büro (Ordner, Ablagen, Regalsysteme, Türschilder, Namensschilder, Schubladen), Hobby (Nähutensilien, Bastelutensilien, Werkzeug), Heim und Garten (Briefkasten, Klingelschild, Werkstatt, Sicherungskasten, Gartengeräte, Vorratsdosen, Brotdosen), Indsutrie (Schaltschränke, Sicherungskästen, Elektrokästen, Lichtschalter, Steckdosen, Rohre, Regale, Logistiksysteme)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Systemmaß | 4.4.2 |
Bandtyp | TZE |
Druckgeschwindigkeit | 20 mm/s |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 2300 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!