In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Wyłącznie dla firm
Infolinia +48 22 510 20 10
Faktura VAT
Szybka dostawa
Ponad 125 000 produktów
Sortierung
Tieflochmarker für Bohrlöcher und schwer zugängliche Stellen
Alle Farben sind bis 400 °C hitzebeständig. Die Farbe weiß ist bis 1000 °C noch sichtbar.
Baumarker zur universellen Verwendung
Zum universalen Einsatz auf allen Oberflächen
Auch für beschichtete Oberflächen (Nanobeschichtung)
Alle gängigen Ersatzminen zur Beschriftung auf allen Oberflächen
Stabile Metall-Ausführung mit praktischem Halte-Clip