Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W
Beschriftungssortiment Brother PT-E550WVP
BESHRFT-SORT-BROTH-PTE550WVP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Lithium-Ionen Akku
- Patentierter Hinterbanddruck für besonders lange haltbare Etiketten auch unter extremsten Bedingungen
- Maximale Schriftbandbreite von 24 mm
- Automatisierte Stromabschaltung
- Schneideeinheit: Voll-/Halbschnitt
- Datenbank-Upload vom PC sowie Vorlagen-Upload
- Displayanzeige: 3 Zeilen mit je 16 Zeichen
- Tastatur: Qwertz
- 20 Sprachen
- 99 Speicherplätze
- 70 Tasten
- PC-Druck: Einfach Etiketten am PC erstellen und drucken
- Mit Blockfunktion und 14 Schriftarten
- 4 Textausrichtungen (Zentriert, Blocksatz, Links, Rechts)
- Vertikaldruck möglich
- Schriftbreiten: 2x, 1/2, Schmal, Normal, Breit
- Mit Druckvorschau
- Mehrfachausdruck (1-99 Stück)
- Barcodedruck möglich
Lieferumfang:
- Beschriftungsgerät
- 1x 24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang)
- 1x 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang)
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter
- Ladekabel
Datenblätter(X)
Anwendung vorzugsweise in der Industrie zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln, Fähnchen, Verteilern, Klemmblöcken, Nummerierungen und Barcodes.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
Systemmaß | 4.4.2 |
Bandtyp | TZE |
Druckgeschwindigkeit | 30 mm/s |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Produktgewicht (per Stück) | 3300 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!