Bruzdownica MSF 40
BRUZDOWNICA-EL-MSF40
Nr art. 07024161
EAN 4056807255293
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie i skuteczne wykonywanie zadań
Niezwykle wydajny układ napędowy 1900 W ze sprzęgiem poślizgowym umożliwia szybkie i skuteczne wykonywanie zadań.
Ustawienie głębokości bez użycia narzędzi
Dźwignia mocująca pozwala na łatwą, beznarzędziową regulację głębokości oraz gwarantuje oszczędność czasu.
Bardzo wytrzymała i antystatyczna
Osłona z odlewanego aluminium zapewnia wysoki stopień wytrzymałości oraz właściwości antystatyczne.
Bardzo ergonomiczna i łatwa w obsłudze
Kolumna i uchwyty pałąkowe zapewniają świetną ergonomię i optymalną obsługę w zakresie pracy w poziomie i w pionie. Przełącznik można zablokować, aby zapewnić wsparcie i zwiększyć komfort pracy.
Precyzyjna praca
Dodatkowe rolki wspomagają odchylenie poprzeczne i umożliwiają precyzyjne prowadzenie maszyny.
Blokada przed samoistnym uruchomieniem
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po zaniku zasilania
Szkodliwe pyły (np. pył kwarcowy) muszą być odsysane za pomocą odkurzacza klasy M. Idealnie do odsysania tego typu pyłów nadaje się automatyczny odkurzacz przemysłowy ISS 40-M do pracy na mokro i sucho, nr art. 07011430.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 1900 W |
Min./maks. obroty jałowe | 0-8200 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Min./maks. głębokość cięcia | 10-40 mm |
Min./maks. szerokość cięcia | 9-35 mm |
Waga urządzenia | 3,9 kg |
Długość kabla | 4 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
SP-PIN SPANNER
TARCZA-DIAM-LS-RSP-CNST-BR22,23-D125MM