Trzy gwiazdki: Brzeszczot do wyrzynarki do blach ze stali nierdzewnej i instalacji rurowych
Nóż do wyrzynarki 3S, do stali nierdzewnej
BRZESZCZOT-MET-3SZT-A2-57/1,4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne do prostych cięć w cienkich materiałach.
- Do użytku z wyrzynarkami z uchwytem T.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Do brzeszczotów do stali nierdzewnej do wyrzynarki, zapewnia chłodzenie, zmniejsza ilość skoków i wyłącza oscylację.
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do wyrzynarki.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Pomarańczowy: Przeznaczone do tworzyw sztucznych
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Brzeszczot do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Brzeszczot do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Płyn chłodzący
Ciecz chłodząco-smarująca, terpentyna, ropa naftowa lub mieszanina terpentyny i ropy naftowej, woda (unikać kontaktu z częściami elektrycznymi).
Długość robocza | 57 mm |
Min./maks. grubość materiału | 2-5 mm |
Podziałka uzębienia | 1,4 mm |
Szczególnie przydatne do | Stal nierdzewna, blacha i profile |
Ilość części | 3 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 82 mm |